曜日別特売

PCペーパータオルスタンド

PCペーパータオルスタンド - タイガークラウンPCペーパータオルスタンド - タイガークラウンPCペーパータオルスタンド - タイガークラウンPCペーパータオルスタンド - タイガークラウンPCペーパータオルスタンド - タイガークラウンPCペーパータオルスタンド - タイガークラウン

軽くて取扱いが簡単なペーパータオルスタンド。
固定しない持ち運び可能なスタンド式。
底に滑り止めのゴム付で高さの調節ができるので、どんなサイズのペーパータオルでもハンドルを上に持ち上げるだけで、簡単にセットでき、取り出しも楽々です。

材質ABS樹脂質量(g)250最高高さ(mm)325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×175×252耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-30内容量1個
注意
※直接火にかけないでください。
※火のそばに置くと軟化し、又は変化することがあります。
※ご使用後、タワシやみがき粉で洗うとキズがつくことがあります。
※洗った後は乾いた布でよく拭き取ってからご収納ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28851709#1842取手含:43×24×210レッド
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
28851718#1843取手含:43×24×210、ホワイト
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする