タイガークラウン
チョコモールド
シンプルだけどシンプルでないハートをちりばめてプレゼント。
ハート型のチョコレートが一度に15個作れます。
ホワイトチョコと組み合わせて作ったりデコレーションを施したりバリエーションがひろがります。
材質
PET
寸法(mm)
29×26×12(15個)
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×240×13
品名・タイプ
チョコレート型
耐久温度(℃)
耐熱/60、耐冷/-10
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※キズがつきやすいのでたわし等は使わないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851745
#1925
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください