タイガークラウン
ミニチュア
安心して使える純度の高い製菓用アルミ箔。
繊細できれいな形に抜ける一口サイズのチョコレートやゼリーに最適。
かわいいチョコレートが簡単にでき、手を汚さずに食べられます。
材質
アルミ箔
厚さ(μm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851788
#1931
ブルー/ゴールド/グリーン/レッド/シルバー
10
32×14
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
28851797
#1932
ブルー/ゴールド/グリーン/レッド/シルバー
10
33×13
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
28851806
#1933
ゴールド/シルバー
9
50×13
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください