タイガークラウン
立体ハロウィン
魔女形の立体クッキーが作れます!!
組立式の立体クッキーなので作って楽しい!見ても楽しい!デコレーションをしてオリジナルのハロウィンを演出してみてはいかが?
材質
ステンレス鋼(18-8)
品名・タイプ
クッキー型
内容量
1個
注意
※使用する前は、必ず食器用洗剤で良く洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、洗剤で良く洗い、良く水で洗い流してください。
※良く水気を取ってから収納してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
外寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
台座寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852025
#1973
40
魔女形の立体クッキー
105×133×21
103×131×21
75×35×21
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
28852034
#1974
40
キャット形の立体クッキー
110×85×21
108×83×21
36×60×21
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
28852050
#1975
40
かぼちゃ形の立体クッキー
102×84×21
100×82×21
102×65×21
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
28852059
#1976
65
キャッスル形の立体クッキー
104×153×21
102×151×21
96×68×21
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください