にこにこフェイス
大人気にこにこシリーズにハロウィンバージョンが登場!
ハロウィンでお馴染みの、かぼちゃでにこにこ顔のクッキーサンドができます。
ジャムやチョコレート・生クリームなどお好みの味をサンドしてお楽しみ頂けます。
18-8ステンレスなのでサビにくく型抜けも良いです。
材質パーツA(抜型/ステンレス鋼(18-8)、パーツB・C/メタクリル樹脂
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×42
品名・タイプクッキー型
耐久温度(℃)パーツB・C/耐熱80/耐冷-20
内容量1個
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使いください。※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。キズがつきます。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。