曜日別特売

アルスターパウンド型

アルスターパウンド型 - タイガークラウンアルスターパウンド型 - タイガークラウンアルスターパウンド型 - タイガークラウンアルスターパウンド型 - タイガークラウンアルスターパウンド型 - タイガークラウンアルスターパウンド型 - タイガークラウン

パウンドケーキに代表されるバターケーキやフルーツケーキ作りに最適な型です。
パン焼型としても基本的な型ですので山食パンを焼くこともできます。
焼き込む程に使いやすい型になります。

材質スチール(アルミメッキ)品名・タイプパウンド型内容量1個
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は錆を防ぐために早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管ください。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
外寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28852795#23091700290105×245×8895×233×8580×225
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
28852804#23101400250105×200×8895×187×8680×180
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
28852820#231175018090×180×6280×170×6070×160
1,200
1,088
1,197(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする