タイガークラウン
TPエレガンスハート型
かわいいハート型のスポンジケーキはバレンタインデーやバースデーにピッタリです!
使うほどに油がなじんで使いやすくなります。
材質
スチール(スズメッキ)
品名・タイプ
ケーキ型
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※焼型以外の用途ではご使用にならないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
外寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852829
#2315
模様:125×145×13
550
95
165×148×46
164×147×41
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
28852838
#2316
模様:107×115×9
320
65
130×120×40
129×119×38
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください