タイガークラウン
ミニドーナツ型 8P
様々なイベントに大活躍!レシピが記載されているので大変便利です。
おやつやプレゼントに一度にたくさん作れる、かわいい丸型ミニドーナツ型ケーキ。
一口サイズの小さいプチケーキが焼けます。
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
15、120
質量(g)
185
外寸(mm)
130×240×17
寸法(Φ×mm)
50×H16
品名・タイプ
ドーナツ型
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※焼型以外の用途ではご使用にならないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852856
#2326
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください