タイガークラウン
ケーキ貝型 4P
フルーツやクリームで飾ってパーティーやお祝い会など特別な行事に品よく映える形です。
優雅なシェル型ケーキが一度に4個焼けます。
材質
スチール(アルミメッキ)
寸法(mm)
シェル型1P:83×95×25
容量(mL)
シェル型1P:100、400
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×218×25
品名・タイプ
ケーキ型
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時は、中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、サビを防ぐため、早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管ください。
※金属のへらやナイフで型の表面を傷つけないようにご注意ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852865
#2329
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください