タイガークラウン
ビクトリアハウス
楽しみながら作れるお菓子の家!
クッキー生地でパーツを作り、砂糖と卵白で作るグラスロワイヤルで接着。
お好きなデコレーションをしてお楽しみください。
レシピがついているので大変便利です。
仕様
パーツ内訳壁2種類/屋根/煙突/木/男子/女子
材質
スチール(アルミメッキ)
寸法(mm)
仕上り:135×120×140
容量(mL)
170
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×266×7
品名・タイプ
クッキー型
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時は、中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、サビを防ぐため、早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852874
#2330
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください