曜日別特売

アルスター トルテ型

アルスター トルテ型 - タイガークラウンアルスター トルテ型 - タイガークラウン
(1件のレビュー)

ミニサイズのかわいいケーキ型。
スポンジケーキやタルトなどの焼き菓子をきれいにこんがり焼き上げてくれます。
シンプルな形なので、いろいろな生地で焼いたり、季節のデザートやクリームで飾り付けをしたり楽しみながら作れます。

材質スチール(アルミメッキ)品名・タイプトルテ型内容量1個
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(Φ×mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28852908#2338480140148×37122
800
699
769(税込)
翌々日出荷
28852917#2339320106128×36102
750
669
736(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 引っ掛けローゼットのカバーに転用

全く本来の用途ではないがペンダントランプを天井から吊るすときにローゼットが見えると美観上気になるので、様々なサイズが揃うこの製品から適切なサイズを選び、少し手を加え塗装してカバーとして天井面に取り付けました。市販の同目的商品より遥かに見栄えが良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする