タイガークラウン
TP総絞りミニパウンド型
シンプルだから使いやすい。
おやつやプレゼントに最適。
パウンドだけでなくミニケーキ作りにもお使いいただけます。
デコレーションすると可愛さバツグンにアップ!
材質
スチール(スズメッキ)
品名・タイプ
パウンド型
内容量
1個
注意
※TP製品の焼型の中で、鋭いナイフで食物を切らないこと。
※ナイロンのスポンジを使って、石ケンで洗ってください。
※金属タワシは使わないこと。
※皿洗い器に入れないでください。
※温かいオーブンで乾かし、薄くサラダ油を塗ってから収納します。
※使っているうちに自然に黒ずんできますが、それによって熱効率はますます高まり、熱の吸収はさらに良くなります。
※TP錫めっきスチールの製品には、食物を保存しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
外寸(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852944
#2342
170
49
65×109×35
46×90
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
28852960
#2343
90
32
56×84×30
38×65
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください