タイガークラウン
アルスターデコ型
スポンジケーキを焼く、最も基本的な型です。
底抜けタイプは取り出しにとても便利です。
エッジにすべて巻加工を施し作業中にケガをすることのない親切設計です。
材質
スチール(アルミメッキ)
品名・タイプ
デコ型
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※焼型以外の用途ではご使用にならないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(Φ×mm)
底板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852969
#2345
600
123
129×59
Φ118×1
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
28852978
#2347
400
98
106×50
Φ98×3
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください