タイガークラウン
ケーキ焼型
誕生日やパーティーに星型のケーキで可愛く演出!
ミニサイズのかわいいケーキ型。
小さめなので一人一人にお出ししてもお持ち帰り用にケーキBOXに入れても喜ばれます。
仕様
ウェーブ数:5
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
220
質量(g)
56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×124×34
品名・タイプ
ケーキ型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852996
#2352
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください