タイガークラウン
ケーキ焼型
シェル型のきれいな模様を鮮やかに表現。
ミニサイズのかわいいケーキ型。
仕様
ウェーブ数:7
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
230
質量(g)
87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×127×30
品名・タイプ
ケーキ型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853005
#2355
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください