タイガークラウン
ケーキ焼型
デコレーションには口金で縁取りしてみたりして誕生日やプレゼントに喜ばれること間違いなし!
ミニサイズのかわいいケーキ型。
シャープで美しい形の六角型。
仕様
ウェーブ数:6
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
300
質量(g)
59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×120×34
品名・タイプ
ケーキ型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853014
#2356
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください