曜日別特売

ケーキ焼型

ケーキ焼型 - タイガークラウン

大切な気持ちを形にするならハート型!
ミニサイズのかわいいタルト型。
焼いたタルトの中にストロベリーやブルーベリーでカラフルに盛りつけても素敵です。

仕様ウェーブ数:37材質スチール(アルミメッキ)容量(mL)180質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×20品名・タイプケーキ型底板寸法(mm)98×98×04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28853039#2359
580
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする