タイガークラウン
ケーキ焼型
ドーナツ型でかわいいので、いろいろなデコレーションが楽しめます。
ミニサイズのかわいいケーキ型。
厚みのあるスチール製なのでケーキが均一に焼けます。
内側が楽に取り出せるので洗いやすく清潔です。
仕様
ウェーブ数:12
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
270
質量(g)
96
寸法(Φmm)
中筒:22
寸法(Φ×mm)
約112×48
品名・タイプ
ケーキ型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853048
#2360
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください