タイガークラウン
パン焼型
ふっくら焼きたてパンが焼けます。
少し小さめのかわいいサイズの食パン型です。
熱伝導率がよく、耐久性に優れているので焼きムラがなくキレイに焼き上がります。
焼き込むほどに使いやすい型になります。
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
1400
質量(g)
350
外寸(mm)
133×135×102
品名・タイプ
パン型
底内寸法(mm)
113×113
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐため早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管ください。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853066
#2369
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください