タイガークラウン
アルスター フラワーデコ22
かわいいフラワー型のケーキが焼けます。
4つにカットすればハート型のケーキになります。
スチールにアルミメッキを施したこの型は熱伝導率がよく耐久性に優れています。
焼きこむ程に使いやすい型になります。
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
1600
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×218×49
品名・タイプ
ケーキ型
底寸法(mm)
204×204
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐ為、早めに中性洗剤で洗い落とし十分乾燥させてから保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853084
#2380
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください