タイガークラウン
スクエアブレッド型 1斤
ふっくら焼きたてパンが焼けます。
パンを焼く焼型として必要な基本的な型です。
蓋はスライド式で蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。
また、蓋を外して山食パンも作れます。
材質
本体/スチール(アルミメッキ)、補強材/ステンレス鋼(18-0)
容量(mL)
1700
質量(g)
530
外形寸法(mm)
約109×216×106
品名・タイプ
パン型
底内寸法(mm)
94×189
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐため早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管ください。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※製造都合上、スリ傷がつく場合がございますが、ご使用いただく際に支障はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853100
#2383
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください