タイガークラウン
ロールケーキ型 25cm
ロールケーキを作るのに最適な焼型です。
くるくる巻く時に丁度良い高さになっているので出来上がりがキレイに仕上がります。
材質
本体/スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
1000
質量(g)
400
外形寸法(mm)
約257×257×19
品名・タイプ
ロールケーキ型
底内寸法(mm)
229×229
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853109
#2386
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください