タイガークラウン
ベアーブレッド ステンシル付
かわいいくま型のパンが焼けます。
焼き上がったパンをスライスしてチーズや野菜・ハムなどをのせてカナッペ風に。
サンドしてサンドイッチに。
いつものパンが華やかになります。
ステンシルは洗って何度でも使えます。
材質
本体/スチール(アルミメッキ)、ステンシル/ポリプロピレン
寸法(mm)
ステンシル:90×100
容量(mL)
1300
質量(g)
310
寸法(Φ×mm)
フタ付:Φ105×224
品名・タイプ
パン型
耐久温度(℃)
ステンシル/耐熱温100・耐冷温-10
内容量
1個
注意
※ご利用前に、食器用洗剤でよく洗ってからご利用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
※金属タワシ又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※直火にあてたり、火のそばに置かないでください。熱くなり変形ややけどの恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853118
#2388
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください