タイガークラウン
パン焼角フタ付
熱伝導率がよく、ムラなくふっくら焼けます。
材厚0.7mmの厚鋼板を使用。
蓋はスライド式で蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。
蓋を外して焼けば山型食パンも作れます。
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
1700
質量(g)
622
外寸(mm)
フタ付:135×142×133、焼型部:131×132×121
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時は、型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、錆を防ぐために早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管してください。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取り扱いください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853170
#2397
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください