曜日別特売

整理ケース角型

整理ケース角型 - タイガークラウン整理ケース角型 - タイガークラウン整理ケース角型 - タイガークラウン整理ケース角型 - タイガークラウン

組合わせ方いろいろ、使い方に合わせてセットできます。
シンプルに引出しの中を整理したい!そんな時、自由に組み合わせることができる基本型です。
入れるものに合わせて組み合わせは自由。
事務所やキッチンなど、引出しの中をきれいに整理できます。

用途引き出しの整理に。材質スチロール樹脂耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-30内容量1個
注意
※引出しによっては、整理ケースと引出しの間に隙間ができる場合がありますので、ボール紙やダンボールなどで隙間止めをしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28853328#6022115157×157×48.5
300
299
329(税込)
当日出荷
28853337#6029115157×157×48.5
220
取扱い終了
28853346#60304075×75×48.5
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする