曜日別特売

PC流し函

PC流し函 - タイガークラウンPC流し函 - タイガークラウンPC流し函 - タイガークラウンPC流し函 - タイガークラウンPC流し函 - タイガークラウンPC流し函 - タイガークラウン

水ようかん・蒸しパン・卵豆腐・プリン・ゼリー・寒天などにいろいろ使用可能。
取り出しやすい二重構造、目盛がついているのでタネの量の目安になって便利です。
中敷きがついているので簡単に取り出せます。
冷蔵庫で冷やし固めることもできます。

材質ポリプロピレン品名・タイプ水ようかん・蒸しパン・卵豆腐・プリン・ゼリー・寒天耐久温度(℃)耐熱140/耐冷-20内容量1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※この製品は電子レンジ用ですので、オーブンレンジや直火でのご使用はできません。※以上注意してご使用して頂かないと変形、変質するおそれがあります。
※本品が熱くなりますのでレンジから出すときは素手で持たずミトン等で持ってください。
※加熱時間は電子レンジメーカー、機種により異なりますので様子を見ながら最適な加熱時間を把握するようにしてください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28853504#6773800170175×145×48
800
799
879(税込)
3日以内出荷
28853520#6774700150170×130×48
700
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする