曜日別特売

絞り出し袋

絞り出し袋 - タイガークラウン絞り出し袋 - タイガークラウン絞り出し袋 - タイガークラウン絞り出し袋 - タイガークラウン絞り出し袋 - タイガークラウン絞り出し袋 - タイガークラウン

楽しいデコレーションに欠かせない製品です。
丈夫で使いやすく、洗いが簡単で汚れもすぐ落ちます。
ご使用の際はクリームごと冷蔵庫で冷やせます。
絞りやすく、使いやすい大きさです。
クリームやシュー生地、クッキー生地を絞り出すのに便利です。

布厚さ(mm)0.1内容量1個
注意
※ご利用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし乾燥してからご収納ください。
※熱湯に浸け洗いはしないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28853809#3432表面/純綿布、内面/PPシート/ラミネート加工10155×260
600
549
604(税込)
3日以内出荷
28853818#3433表面/純綿布、内面/PPシート/ラミネート加工13175×300
800
729
802(税込)
3日以内出荷
28853827#3434表面/純綿布、内面/PPシート、ラミネート加工15205×340
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする