タイガークラウン
耐熱紙 ケーキカップ
軽食用のパンやケーキに最適。
生地を流し込みそのまま焼き上げるだけの手軽さです。
型のこびりつきを防ぎ取り外しが簡単です。
仕様
ウェーブ数:52
材質
耐熱紙
入数(枚)
15
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×30
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※直火でのご使用はできません。
※200℃以上でのご使用及びカラ焼きは避けてください。
※火気の近くでの保管は避けてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853958
#3484
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください