PCクルーラー 4P

PCクルーラー 4P - タイガークラウンPCクルーラー 4P - タイガークラウンPCクルーラー 4P - タイガークラウンPCクルーラー 4P - タイガークラウンPCクルーラー 4P - タイガークラウンPCクルーラー 4P - タイガークラウン

電子レンジを使って、おいしいお菓子作り!
うれしい4個セット!!
レンジで作れるヘルシーなお菓子。
ホットケーキミックスと電子レンジを使っておいしいお菓子作り。
加熱時間が短時間で油で揚げないのでお手軽にクルーラーが作れます。
ゼリーやムース型としてもバリエーション豊富にお楽しみいただけます。

用途電子レンジでヘルシーなクルーラーが作れます。材質ポリプロピレン容量(mL)110質量(g)24寸法(幅W×高さH)(mm)87×28品名・タイプホットケーキ型耐久温度(℃)耐熱120/耐冷-20内容量1個
注意
※ご使用前によく洗ってください。
※用途以外では絶対に使用しないでください。
※加熱直後の本体や材料は大変熱くなっています。やけどには十分ご注意ください。
※加熱時間は電子レンジメーカー、機種により異なりますので様子を見ながら最適な加熱時間を把握するようにしてください。
※必要以上に加熱しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※電子レンジ800W以上での加熱はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28854019#3555
700
649
714(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする