曜日別特売

LCP アルプス

LCP アルプス - タイガークラウンLCP アルプス - タイガークラウンLCP アルプス - タイガークラウンLCP アルプス - タイガークラウンLCP アルプス - タイガークラウンLCP アルプス - タイガークラウン

お家でプロの仕上がり!
オーブン・電子レンジOKのプラスチック製。
型に模様がある焼き型はデコレーションは控えてシンプルに仕上げるのがポイント。
中央の穴がしっかりと熱を通すから、きれいに焼きあがります。

材質LCP樹脂容量(mL)約500質量(g)110寸法(Φmm)中筒:28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×144×55寸法(Φ×mm)154×57品名・タイプデコ型耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-25底径(Φmm)88内容量1個
注意
※初めて使用する際は、食器用洗剤等でよく洗ってからお使いください。
※直接火にあてないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※ご使用後は食器用洗剤等で洗い、水分をよく拭き取ってから収納してください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。キズがつく恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28854116#3581
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする