曜日別特売

G.ボンボンポップ型

G.ボンボンポップ型 - タイガークラウンG.ボンボンポップ型 - タイガークラウンG.ボンボンポップ型 - タイガークラウンG.ボンボンポップ型 - タイガークラウンG.ボンボンポップ型 - タイガークラウン

おしゃれでかわいいポップなケーキが作れます!
ホットケーキミックスでおしゃれでかわいいポップなケーキが作れます。
フッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくいので洗うのも簡単です。

付属品スティック12本材質本体/スチール(フッ素樹脂2コート)、止具/ステンレス鋼(18-8)、スティック/紙容量(mL)ボール1個:22(12個取)質量(g)420寸法(Φmm)ボール1個:36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×274×38品名・タイプホットケーキ型内容量1個
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を塗ってください。
※直火、から焼きはしないでください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落してください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28854134#3814
3,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする