曜日別特売

焼き野菜・オーブンパン

焼き野菜・オーブンパン - タイガークラウン焼き野菜・オーブンパン - タイガークラウン焼き野菜・オーブンパン - タイガークラウン焼き野菜・オーブンパン - タイガークラウン

美味しさ発見!いろいろ野菜のオーブン焼き!
お好みの野菜を一口大にカット。
焼き野菜や蒸焼き野菜など、シンプルな野菜料理が作れます。
耐熱性・耐蝕性に優れていて熱まわりがいいので、こんがり焼き上げてくれます。

用途焼き野菜や蒸焼き野菜などに。材質スチール(アルミメッキ)寸法(mm)オーブンペーパー:508×381(2枚・グラシン紙)容量(mL)1600質量(g)680外寸(mm)280×320×25内容量1個
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐため早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、十分乾燥させて保管してください。
※調理加熱後、型をオーブンから取り出す際は火傷に気をつけてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28854195#3901
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする