野菜おろし&トレイ

野菜おろし&トレイ - タイガークラウン野菜おろし&トレイ - タイガークラウン野菜おろし&トレイ - タイガークラウン野菜おろし&トレイ - タイガークラウン野菜おろし&トレイ - タイガークラウン

野菜をおろしてスープに、ソース、ドレッシングにする。
野菜おろしは適度に野菜の素材感を残して調理します。
軽く力を入れずに刃先でおろすと、きめ細かくふわりと柔らかく仕上がります。
強く刃全体を使っておろすとシャキシャキした食感に仕上がり、野菜それぞれの食感を楽しむ事が出来ます。

材質おろし金/ステンレススチール、ケース/ポリプロピレン、すべり止/天然ゴム質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×273×60耐熱温度(℃)ケース/90内容量1個
注意
※初めてご使用になる時は食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってからご収納ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※金属刃が鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。
※お子様の手の届かない場所へ保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28854274#3944
3,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする