曜日別特売

HD ラウンドポット

HD ラウンドポット - タイガークラウンHD ラウンドポット - タイガークラウンHD ラウンドポット - タイガークラウンHD ラウンドポット - タイガークラウンHD ラウンドポット - タイガークラウンHD ラウンドポット - タイガークラウンHD ラウンドポット - タイガークラウンHD ラウンドポット - タイガークラウン

思いつくまま、野菜をホットディッシュにたくさん詰め込みオーブンで焼き上げるだけ。
ホットディッシュは料理一人前が収まる小振りな調理器具。
オーブンから出して熱々料理をソーサーに乗せてそのまま食卓へ。
エッジに巻加工を施し作業中にケガをすることのない親切設計。
スチールなので熱伝導率が非常によく、焼きムラがなくきれいに焼きあがります。

用途オーブン調理に。材質スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)内容量1個
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし十分に乾燥させて保管してください。
※焼型の角や折り曲げ部で手などにけがをしないように取扱いください。
※調理加熱後、型をオーブンから取り出す際は火傷に気をつけてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28854378#396040072108×51
1,200
1,088
1,197(税込)
3日以内出荷
28854387#3961600103129×58
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする