タイガークラウン
Black デコ・ハート型
かわいいハート型のスポンジケーキはバレンタインデーやバースデーにピッタリです!
熱伝導率はもちろんのこと、型抜けもよく美しい焼き上がりに。
材質
スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)
品名・タイプ
ケーキ型
耐久温度(℃)
耐熱250/耐冷-10
内容量
1個
注意
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※焼き上がり後、4~5分さましてから取り出してください。
※から焼きはしないでください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28854588
#5009
700
165
175×180×38
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
28854579
#5010
350
100
135×130×36
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください