タイガークラウン
Black エンゼル・深型3号
中央に穴が開いているので、熱伝導率が良く、型離れも良いので美しい焼き上がりに。
お手入れのしやすい万能焼き型です。
材質
スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)
容量(mL)
650
質量(g)
205
寸法(Φ×mm)
168×55
品名・タイプ
ゼリー・ケーキ型
耐久温度(℃)
耐熱250/耐冷-10
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないようにスポンジたわしでよく洗ってからご使用ください。
※焼く前に、型の内側にバターか油を塗ってください。
※から焼きはしないでください。
※ブラックスチールは熱を吸収しやすいので焼けすぎた場合、オーブンの温度を少し低くしてください。
※塩気・酸気のある食物は使用しないでください。
※ご使用後は、水・お湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落とし充分乾燥させて保管ください。
※金属たわし・みがき粉・ナイフ等固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28854667
#5028
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください