タイガークラウン
Black フルーツケーキ型 丸
ケーキやゼリーの上部に「くぼみ」のできる型。
フルーツやクリーム、ジャムを入れたりしてタルトのような感覚で個性的なデコレーションに。
熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく美しい焼き上がりに。
材質
スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)
容量(mL)
49
質量(g)
65
寸法(Φ×mm)
100×34
品名・タイプ
ケーキ型
耐久温度(℃)
耐熱250/耐冷-10
底径(Φmm)
90
内容量
1個
注意
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※焼き上がり後、4~5分さましてから取り出してください。
※から焼きはしないでください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28854746
#5069
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください