タイガークラウン
Bkオーブン天板 250×290
熱まわりがいいので、こんがり焼き上げてくれます。
オーブン台としても使えますので、お菓子作りのほか、お料理にも使えます。
材質
スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)
容量(mL)
1600
質量(g)
700
外寸(mm)
280×320×25
耐久温度(℃)
耐熱250/耐冷-10
内容量
1枚
注意
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※焼き上がり後、4~5分さましてから取り出してください。
※から焼きはしないでください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28854859
#5100
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください