タイガークラウン
Albrid ブリオッシュ型
熱伝導率の高いアルミニウムにフッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。
仕様
ウェーブ数:10
材質
アルミニウム(フッ素樹脂2コート)
品名・タイプ
カップケーキ型
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※直火、から焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※ご使用後は水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗ってください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(Φ×mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28854895
#5176
70
14
88×29
35
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
28854904
#5177
65
14
80×31
35
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
28854920
#5178
50
12
74×27
34
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください