LINKSY(リンクシー) 取り付けやすく外れにくいクリップ式 累計歩数表示機能付き 歩数計

LINKSY(リンクシー) 取り付けやすく外れにくいクリップ式 累計歩数表示機能付き 歩数計 LINKSY LINKSY(リンクシー) 取り付けやすく外れにくいクリップ式 累計歩数表示機能付き 歩数計 LINKSY

振り子式センサー。
99,999歩まで測定。
累計歩数表示。
クリップ式。

材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)25(電池含む) 検出方式振り子式センサー 精度(歩数)±5%以内(振動試験機による) 使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.6×6×2.3(クリップ部除く本体厚1.2) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28855480 LH001B
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする