涼風シャワー 長袖シャツ

涼風シャワー 長袖シャツ - コーコス信岡涼風シャワー 長袖シャツ - コーコス信岡涼風シャワー 長袖シャツ - コーコス信岡
(1件のレビュー)

体の熱がこもりやすい脇・背中・肩にメッシュを使用しているので通気性があります
清涼感のあるトロピカル素材を使用

用途涼風シャワー、爽快、メッシュ、通気性、長袖、シャツ種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル100機能通気性内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288319876518チャコールS1064555
オープン
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
288319966518チャコールM1104757
オープン
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
288320056518チャコールL1144959
オープン
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
288320146518チャコールLL1185161
オープン
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
288320306518チャコール3L1225362
オープン
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
288319786518チャコール5L1345763
オープン
2,890
3,179(税込)
取扱停止中
288318906518シルバー4L1285562
オープン
取扱い終了
288318996518シルバー5L1345763
オープン
取扱い終了
288319086518シルバーS1064555
オープン
取扱い終了
288319176518シルバーM1104757
オープン
取扱い終了
288319266518シルバーL1144959
オープン
取扱い終了
288319356518シルバーLL1185161
オープン
取扱い終了
288319446518シルバー3L1225362
オープン
取扱い終了
288319606518シルバーSS1024353
オープン
取扱い終了
288319696518チャコール4L1285562
オープン
取扱い終了
288320396518チャコールSS1024353
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28831917
2024-08-22
用途: 真夏の農作業
農・林・水産業

ポリエステル100%なので肌触りがイマイチです。風がある時にシャツが汗で濡れていたら、とても涼しく感じますが、それ以外(風がない、汗で濡れていない)は涼しさを感じることができませんでした。綿が少し入っている方が肌触り、吸湿性に優れているのではないかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする