裏綿長袖シャツ

裏綿長袖シャツ - コーコス信岡裏綿長袖シャツ - コーコス信岡裏綿長袖シャツ - コーコス信岡裏綿長袖シャツ - コーコス信岡裏綿長袖シャツ - コーコス信岡裏綿長袖シャツ - コーコス信岡裏綿長袖シャツ - コーコス信岡裏綿長袖シャツ - コーコス信岡

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
JIS帯電防止規格T8118合格品
「留める」と「外す」を選べる衿隠しボタンダウン仕様
長財布も入る右胸ポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク&アクションプリーツ入り
春夏素材使用

用途建設業、土木業、設備工事・管理業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般種別長袖シャツ混率(%)裏綿トロピカル ポリエステル85、綿15機能帯電防止、消臭内容量1着
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28841139A-8088ネイビーSS1024353
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841148A-8088ネイビーS1064555
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841157A-8088ネイビーM1104757
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841166A-8088ネイビーL1144959
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841175A-8088ネイビーLL1185161
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841184A-8088ネイビー3L1225362
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841200A-8088ネイビー4L1285562
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841209A-8088ネイビー5L1345762
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841218A-8088ネイビー6L1405962
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841227A-8088ネイビー7L1486263
6,600
3,590
3,949(税込)
9日以内出荷
28841236A-8088シルバーSS1024353
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841245A-8088シルバーS1064555
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841254A-8088シルバーM1104757
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841270A-8088シルバーL1144959
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841279A-8088シルバーLL1185161
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841288A-8088シルバー3L1225362
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841297A-8088シルバー4L1285562
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841306A-8088シルバー5L1345762
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841315A-8088シルバー6L1405962
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841324A-8088シルバー7L1486263
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841340A-8088ブルーSS1024353
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841349A-8088ブルーS1064555
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841358A-8088ブルーM1104757
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841367A-8088ブルーL1144959
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841376A-8088ブルーLL1185161
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841385A-8088ブルー3L1225362
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841394A-8088ブルー4L1285562
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841410A-8088ブルー5L1345762
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841419A-8088ブルー6L1405962
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
28841428A-8088ブルー7L1486263
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする