伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー

伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー - 山崎実業伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー - 山崎実業伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー - 山崎実業伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー - 山崎実業伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー - 山崎実業伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー - 山崎実業伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー - 山崎実業伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー - 山崎実業

幅と高さが調節できる、伸縮式の冷蔵庫中収納ラック。
棚の高さは2段階に調節できます。
収納したいものに合わせて高さを選べます。
下に2Lのペットボトルや冷水筒を収納する事ができます。
差し込むだけの簡単組み立て。
作り置きのタッパーに直接重ねずに上のスペースに収納する事ができます。

材質PS樹脂質量(g)500間口(mm)300~455耐荷重(kg)(幅)最小:約3、(拡大)約1.5 (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30~45.5×20×12.6内寸(幅W×高さH)(mm)棚上段組み立て時:273~425×110、棚下段組み立て時(天板上):273~427×30、天板下:285~440×80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288561988065ホワイト
2,500
2,750(税込)
当日出荷
288562078066ブラック
2,500
2,750(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする