ボールフートバルブ

ボールフートバルブ - アサヒAVボールフートバルブ - アサヒAVボールフートバルブ - アサヒAVボールフートバルブ - アサヒAV

スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。
流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。
部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。
軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。

赤茶材質(本体)C-PVC寸法L(mm)121規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型寸法D1(mm)70寸法l(mm)27接続ソケット型寸法d1(mm)32.16材質(ボディ)C-PVCテーパ 1/T1/34バルブ種類ボールフートバルブ内容量1個
関連資料:製品図面(0.04MB)取扱説明書:(0.49MB)
注意
※チェックバルブは異物やスラリーなどの混入があると逆止性能が損なわれるおそれがあり、汚水や排水へのご使用をお薦めしておりません。
※チェックバルブは背圧が低いと逆止効果が得られずに漏れる場合があります。 止水に必要な背圧は呼び径やシール材質により異なります。
※水平配管、 垂直配管のどちらにでも使用可能ですが、バルブボディの矢印と流体の流れの方向を合わせて配管してください。
※流体の流れが激しく乱れるラインでのご使用は避けてください。 バルブ内部でボールの揺動が発生し、破損させる恐れがあります。
※流体の流れの不安定なポンプの近辺ではAVスイングチェックバルブをご使用ください。
※ボディ材質PPを選択いただきますとボールもPPになりますので、比重の関係で完全シールできない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28847080VFTZZCESJ02525
23,690
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする