曜日別特売

チーノ ふっ素加工IH対応フライパン

チーノ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属チーノ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属チーノ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属チーノ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属チーノ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属チーノ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属チーノ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属
(1件のレビュー)

ふっ素加工でお手入れカンタン。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28866978HB-655438518(鍋)42315×90×185
2,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
28866987HB-655552122(鍋)47370×90×225
2,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
28866996HB-655660024(鍋)53390×100×245
3,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28866987
2024-01-19
用途: 普段使い

少しの炒め物がしたいとき用に
購入しました。
お弁当のおかず作りに重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする