パール金属
チーノ ふっ素加工IH対応深型フライパン
ふっ素加工でお手入れカンタン。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
深さ(mm)
(鍋)62
表面処理
内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867005
HB-6557
487
20
350×110×220
¥
2,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867014
HB-6558
624
24
390×110×260
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください