パール金属
チーノ ふっ素加工IH対応玉子焼
ふっ素加工でお手入れカンタン。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
308
サイズ(cm)
13×14
深さ(mm)
(鍋)30
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
285×70×135
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867030
HB-6559
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください