チーノ ふっ素加工IH対応クックウェア4点セット

チーノ ふっ素加工IH対応クックウェア4点セット - パール金属チーノ ふっ素加工IH対応クックウェア4点セット - パール金属チーノ ふっ素加工IH対応クックウェア4点セット - パール金属チーノ ふっ素加工IH対応クックウェア4点セット - パール金属チーノ ふっ素加工IH対応クックウェア4点セット - パール金属

焼く、炒める、煮るがこれひとつでできる便利な4点セット。

セット内容4点セット材質【マルチポット】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【フライパン】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂、ハンドル、本体:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼質量(g)フライパン(18cm):286、マルチポット(18cm):424、ガラス蓋:300、ハンドル:185外径×高さH(Φmm×mm)フライパン(18cm):205×45、マルチポット(18cm):200×90、ガラス蓋:195×50深さ(mm)(鍋)フライパン(18cm):41、マルチポット(18cm):85表面処理【マルチポット】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装、【フライパン】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867066HB-6569
8,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする