曜日別特売

チーノ ふっ素加工ダイキャストIH対応深型フライパン

チーノ ふっ素加工ダイキャストIH対応深型フライパン - パール金属チーノ ふっ素加工ダイキャストIH対応深型フライパン - パール金属チーノ ふっ素加工ダイキャストIH対応深型フライパン - パール金属チーノ ふっ素加工ダイキャストIH対応深型フライパン - パール金属

ムラなく焼けるアルミダイキャスト製で美味しく調理。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867075HB-656365220(鍋)65365×110×210
4,000
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867084HB-656475122(鍋)70385×115×230
4,500
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする