パール金属
チーノ ふっ素加工ダイキャストガラス蓋付目玉焼
料理中に中の様子が見えるガラス蓋付。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
314
サイズ(cm)
14
外径×高さH(Φmm×mm)
蓋のみ:150×55
深さ(mm)
(鍋)36
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
275×90×150
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867100
HB-6565
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください